pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECL2521 PULSANTE UNIPOLARE TONDO 10A 1P/NO - ECL2521

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tasto singolo

  • Tipo di comando - Pulsante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 20 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033954878007

Codice prodotto

ETNECL2521

Cod. produttore

ECL2521

Produttore

ETN

Tipologia:

Tasto singolo

Tipo di comando:

Pulsante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

1

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Tipo superficie:

Opaco

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Min. profondità della presa per apparecchi:

43 mm

Profondità dell'apparecchio:

43 mm

Trasparente:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

25 mm

Altezza dell'apparecchio:

49 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

PULSANTE UNIPOLARE 1P 10A