pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECK33612 PRESA NERA 10A 2P+T - ECK33612

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P11

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 10 A

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8054382041191

Codice prodotto

ETNECK33612

Cod. produttore

ECK33612

Produttore

ETN

Tipologia:

Tipo italiano P11

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore:

Nero

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

9011

Numero di poli:

3

Tensione nominale:

250 V

Con indicatore di tensione:

no

Con bloccaggio rapido:

no

PRESA NERA 10A 2P+T