pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECK33601 SPINA BIANCA 10A 2P+T - ECK33601

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Tipo italiano P11

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8054382041146

Codice prodotto

ETNECK33601

Cod. produttore

ECK33601

Produttore

ETN

Tipologia:

Tipo italiano P11

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

3

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Direzione di innesto:

Diritto

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina intermedia:

no

Contatto di protezione:

Tondo

SPINA BIANCA 10A 2P+T