pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECK33415 ADATTATORE TRIPLO NERO SPINA E PRESE 10A - ECK33415

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - IT (S/P 11)

  • Numero di porte USB - 0

  • Tipologia - Singolo

  • Corrente nominale - 10...10 A

  • Tensione nominale - 200...250 V

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8033954877567

Codice prodotto

ETNECK33415

Cod. produttore

ECK33415

Produttore

ETN

Tipo di presa:

IT (S/P 11)

Numero di porte USB:

0

Tipologia:

Singolo

Corrente nominale:

10...10 A

Tensione nominale:

200...250 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (contatto di protezione, tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per BE / DE / NL / RU / CH (Euro) (tipo C):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 11) (tipo J):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 12) (tipo J):

no

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Con spina per CH (SEV 1011 tipo 23) (tipo J):

no

Colore:

Nero

Con spina per IT (S/P 11):

sì

ADATTATORE TRIPLO NERO BLI