pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECICTA25L TUBO POLIPROPILENE HF 34223 25 LILLA - ECICTA25L

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 25 mm

  • Colore - Viola

  • Diametro interno - 18.4 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1539 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8053676579532

Codice prodotto

ETNECICTA25L

Cod. produttore

ECICTA25L

Produttore

ETN

Diametro esterno:

25 mm

Colore:

Viola

Diametro interno:

18.4 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Numero RAL:

4005

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

TUBO CORR. PP HF 34223 Ø25 mm - 100 m - LILLA