pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECICTA20BL TUBO POLIPROPILENE HF 34223 20 BLU - ECICTA20BL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 20 mm

  • Colore - Blu

  • Diametro interno - 13.5 mm

  • Comportamento alla piegatura - Pieghevole, a memoria di forma

  • Materiale - Polipropilene (PP)

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1099 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8053676579563

Codice prodotto

ETNECICTA20BL

Cod. produttore

ECICTA20BL

Produttore

ETN

Diametro esterno:

20 mm

Colore:

Blu

Diametro interno:

13.5 mm

Comportamento alla piegatura:

Pieghevole, a memoria di forma

Materiale:

Polipropilene (PP)

Senza alogeni:

sì

Esecuzione resistente alla fiamma:

sì

Strato interno ultra scorrevole:

sì

Parete forata:

sì

Installazione in calcestruzzo:

sì

Su legno:

sì

A parete:

no

Macchine e installazione impianti:

no

Temperatura d'esercizio:

-5...90 °C

Con manicotto:

no

Montaggio a incasso:

sì

Numero RAL:

5005

Adatto per installazione sotterranea (massetto):

sì

Terreno:

no

Con indicazione del contatore:

no

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Pesante (classe 4)

TUBO CORR. PP HF 34223 Ø20 mm - 100 m - BLU