pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECGU3213B GIUNTO LINEARE MINICANALE DIM. 32X13 BIA - ECGU3213B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale da incasso per apparecchi - 32 mm

  • Adatto per profondità canale da installazione a parete - 13 mm

  • Tipologia - Rivestimento sezione canale

  • Forma - Simmetrico

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053676578818

Codice prodotto

ETNECGU3213B

Cod. produttore

ECGU3213B

Produttore

ETN

Larghezza del canale da incasso per apparecchi:

32 mm

Adatto per profondità canale da installazione a parete:

13 mm

Tipologia:

Rivestimento sezione canale

Forma:

Simmetrico

Colore:

Bianco

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Larghezza parte superiore:

32 mm

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK07

Numero RAL:

9001

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

GIUNTO 32X13 BIANCO