ELETTROCANALI - ETNECGU2213B GIUNTO LINEARE MINICANALE DIM. 22X13 BIA - ECGU2213B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale da incasso per apparecchi - 22 mm
Adatto per profondità canale da installazione a parete - 13 mm
Tipologia - Rivestimento sezione canale
Forma - Simmetrico
Colore - Bianco
Confezione
50 PZ
EAN
8053676578801
Codice prodotto
ETNECGU2213B
Cod. produttore
ECGU2213B
Produttore
ETN
Larghezza del canale da incasso per apparecchi:
22 mm
Adatto per profondità canale da installazione a parete:
13 mm
Tipologia:
Rivestimento sezione canale
Forma:
Simmetrico
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissabile a scatto
Larghezza parte superiore:
22 mm
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Qualità del materiale:
ABS
Trattamento antibatterico:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
IK07
Numero RAL:
9001
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


