pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECGI50 GIUNTO SERIE STANDARD 50 - ECGI50

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 50 mm

  • Colore - Grigio

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8032636766885

Codice prodotto

ETNECGI50

Cod. produttore

ECGI50

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

50 mm

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Senza guarnizione

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

GIUNTO TUBO-TUBO IP40 Ø50 mm - GRIGIO