ELETTROCANALI - ETNECCR25BL COPERCHIO RICAMBIO CANALI 25 MM BLU - ECCR25BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Blu
Tipologia - Liscio
Tipo di montaggio delle parti superiori - Esteso
Confezione
100 M
EAN
8056351666541
Codice prodotto
ETNECCR25BL
Cod. produttore
ECCR25BL
Produttore
ETN
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Blu
Tipologia:
Liscio
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Senza alogeni:
no
Montaggio della copertura:
Fissabile a scatto
Fissaggio a prova di manomissione:
sì
Qualità del materiale:
PVC
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero RAL:
5012
Trattamento antibatterico:
no
Film protettivo:
no
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


