ELETTROCANALI - ETNECCO4040 COLLARE FERMACAVI DIM. 40X40 - ECCO4040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Lunghezza del gancio - Fisso
Materiale - Plastica
Confezione
25 PZ
EAN
8032636766069
Codice prodotto
ETNECCO4040
Cod. produttore
ECCO4040
Produttore
ETN
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Lunghezza del gancio:
Fisso
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
sì
Con compensazione del potenziale:
no
Adatto per l'integrità del circuito:
no
Numero RAL:
7035


