pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECCFC25CR CLIPS FISSATUBO A COLLARE D25 ROSSO - ECCFC25CR

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per diametro tubo - 25...25 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipo di fissaggio - Foro per vite

  • Chiuso - sì

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 800 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8056351663595

Codice prodotto

ETNECCFC25CR

Cod. produttore

ECCFC25CR

Produttore

ETN

Adatto per diametro tubo:

25...25 mm

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Foro per vite

Chiuso:

sì

Qualità del materiale:

Poliammide

Colore:

Grigio

Protezione della superficie:

Altro

Numero max. di tubi:

1

Adatto per tubi protettivi:

sì

Allineabile:

no

Con inserto:

no

Con guarnizione a parete:

no

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

Senza alogeni:

sì

CLIP FISSATUBO A COLLARE Ø25 mm - ROSSO RAL3000