pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECCAP7517A CANALE A PAVIMENTO ARDESIA MM. 75X17 - ECCAP7517A

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 75 mm

  • Altezza - 17 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Numero di canali - 3

Confezione

  • 50 M

EAN

8032636763037

Codice prodotto

ETNECCAP7517A

Cod. produttore

ECCAP7517A

Produttore

ETN

Larghezza:

75 mm

Altezza:

17 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Numero di canali:

3

Autoadesivo:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Senza alogeni:

no

Con rivestimento antiscivolo:

no

Trattamento antibatterico:

no

Numero RAL:

7021

Labbro di tenuta:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

Con tappo di copertura:

no

Qualità del materiale:

Altro

Diametro del cavo ammesso:

10...12 mm

Foro per montaggio nel pavimento:

sì

Asola:

sì

Con fissaggio:

no

Scomponibile:

sì

Riflettente:

no

Resistente ai carburanti e agli oli:

no

Resistenza ai carichi verticali su una superficie ridotta secondo IEC 61084-2-2:

1500 N

Resistenza ai carichi verticali su una superficie ampia secondo IEC 61084-2-2:

10000 N

Adatto per auto:

no

Adatto per camion:

no

Comportamento alla piegatura:

Rigido

CANALE PAVIMENTO 75X17 ARDESIA