ELETTROCANALI - ETNECCAP5012G CANALE A PAVIMENTO GRIGIO MM. 50X12 - ECCAP5012G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 50 mm
Altezza - 12 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Numero di canali - 3
Confezione
50 M
EAN
8032636762979
Codice prodotto
ETNECCAP5012G
Cod. produttore
ECCAP5012G
Produttore
ETN
Larghezza:
50 mm
Altezza:
12 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Numero di canali:
3
Autoadesivo:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Senza alogeni:
no
Con rivestimento antiscivolo:
no
Trattamento antibatterico:
no
Numero RAL:
7030
Labbro di tenuta:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C
Con tappo di copertura:
no
Qualità del materiale:
Altro
Diametro del cavo ammesso:
6...10 mm
Foro per montaggio nel pavimento:
sì
Asola:
sì
Con fissaggio:
no
Scomponibile:
sì
Riflettente:
no
Resistente ai carburanti e agli oli:
no
Resistenza ai carichi verticali su una superficie ridotta secondo IEC 61084-2-2:
1000 N
Resistenza ai carichi verticali su una superficie ampia secondo IEC 61084-2-2:
7000 N
Adatto per auto:
no
Adatto per camion:
no
Comportamento alla piegatura:
Rigido


