pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECBRTT13065B TAPPO TERMINALE CANALE BR 130X65 - ECBRTT13065B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 130 mm

  • Profondità - 65 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Simmetrico

  • Tipo di fissaggio - Fissabile a scatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8053676577040

Codice prodotto

ETNECBRTT13065B

Cod. produttore

ECBRTT13065B

Produttore

ETN

Larghezza:

130 mm

Profondità:

65 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

Simmetrico

Tipo di fissaggio:

Fissabile a scatto

Materiale:

Plastica

Adatto per:

Sinistra/destra

Rivestimento per taglio:

no

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

ABS

Numero RAL:

9001

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Resistenza agli urti:

IK08

Film protettivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

TAPPO TERMINALE 130X65 BIANCO