pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECBRAI11060B ANGOLO INT. PER CANALE DIM. 110X60 BIANC - ECBRAI11060B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 60 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Simmetrico

  • Angolo - 90...90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053676578924

Codice prodotto

ETNECBRAI11060B

Cod. produttore

ECBRAI11060B

Produttore

ETN

Larghezza:

110 mm

Profondità:

60 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Simmetrico

Angolo:

90...90 °

Senza alogeni:

no

Materiale:

Plastica

Numero di parti superiori:

1

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Larghezza parte superiore 1:

80 mm

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Qualità del materiale:

PVC

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

ANGOLO INTERNO 110X60 BIANCO