pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECBRAE11060B ANGOLO EST. PER CANALE DIM. 110X60 BIANC - ECBRAE11060B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 60 mm

  • Numero di parti superiori - 1

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Parte inferiore e parte superiore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053676578948

Codice prodotto

ETNECBRAE11060B

Cod. produttore

ECBRAE11060B

Produttore

ETN

Larghezza:

110 mm

Profondità:

60 mm

Numero di parti superiori:

1

Colore:

Bianco

Tipologia:

Parte inferiore e parte superiore

Larghezza parte superiore 1:

80 mm

Simmetrico:

sì

Materiale:

Plastica

Angolo:

90...90 °

Senza alogeni:

no

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Qualità del materiale:

PVC

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Film protettivo:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

ANGOLO ESTERNO 110X60 BIANCO