pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECAP3213B ANGOLO PIANO PER MINICAN. DIM. 32X13BIAN - ECAP3213B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 32 mm

  • Profondità - 13 mm

  • Numero di parti superiori - 1

  • Colore - Bianco

  • Larghezza parte superiore 1 - 32 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053676578795

Codice prodotto

ETNECAP3213B

Cod. produttore

ECAP3213B

Produttore

ETN

Larghezza:

32 mm

Profondità:

13 mm

Numero di parti superiori:

1

Colore:

Bianco

Larghezza parte superiore 1:

32 mm

Simmetrico:

sì

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Direzione:

Ascendente/discendente

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Angolo:

90...90 °

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Resistenza agli urti:

IK07

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

ANGOLO PIANO 32X13 BIANCO