ELETTROCANALI - ETNECAP2213B ANGOLO PIANO PER MINICAN. DIM. 22X13BIAN - ECAP2213B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22 mm
Profondità - 13 mm
Numero di parti superiori - 1
Colore - Bianco
Larghezza parte superiore 1 - 22 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8053676578788
Codice prodotto
ETNECAP2213B
Cod. produttore
ECAP2213B
Produttore
ETN
Larghezza:
22 mm
Profondità:
13 mm
Numero di parti superiori:
1
Colore:
Bianco
Larghezza parte superiore 1:
22 mm
Simmetrico:
sì
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Direzione:
Ascendente/discendente
Tipologia:
Pezzo stampato per calotta
Angolo:
90...90 °
Tipo di montaggio delle parti superiori:
Esteso
Qualità del materiale:
ABS
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Numero RAL:
9001
Resistenza agli urti:
IK07
Film protettivo:
no
Con connettore del canale:
no
Foro per montaggio nel pavimento:
no
Con fermacavo:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Temperatura di impiego:
-5...60 °C


