pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECAH4060 CAN. ASOLATO HF40X60 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECAH4060

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - sì

Confezione

  • 56 M

EAN

8032793873662

Codice prodotto

ETNECAH4060

Cod. produttore

ECAH4060

Produttore

ETN

Altezza:

60 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

sì

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

Altro

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

1950 mm²

Numero RAL:

7035

CAN. CABL. SENZA ALOGENI 40X60