pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECAE3213B ANGOLO EST. PER MINICAN. DIM. 32X13 BIAN - ECAE3213B

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 32 mm

  • Profondità - 13 mm

  • Numero di parti superiori - 1

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - Pezzo stampato per calotta

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8053676578771

Codice prodotto

ETNECAE3213B

Cod. produttore

ECAE3213B

Produttore

ETN

Larghezza:

32 mm

Profondità:

13 mm

Numero di parti superiori:

1

Colore:

Bianco

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Larghezza parte superiore 1:

32 mm

Simmetrico:

sì

Materiale:

Plastica

Angolo:

90...90 °

Senza alogeni:

sì

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Film protettivo:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Con connettore del canale:

sì

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-5...60 °C

ANGOLO ESTERNO 32X13 BIANCO