pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECA4060BL CAN. ASOLATO 40X60 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA4060BL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 56 M

EAN

8056351665650

Codice prodotto

ETNECA4060BL

Cod. produttore

ECA4060BL

Produttore

ETN

Altezza:

60 mm

Larghezza:

40 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

1950 mm²

Numero RAL:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 40X60 BLU