pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECA2540BL CAN. ASOLATO 25X40 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA2540BL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 40 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8056351665599

Codice prodotto

ETNECA2540BL

Cod. produttore

ECA2540BL

Produttore

ETN

Altezza:

40 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

760 mm²

Numero RAL:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 25X40 BLU