pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECA2525BL CAN. ASOLATO 25X25 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA2525BL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 25 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 100 M

EAN

8056351665582

Codice prodotto

ETNECA2525BL

Cod. produttore

ECA2525BL

Produttore

ETN

Altezza:

25 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

6 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

480 mm²

Numero RAL:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 25X25 BLU