pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECA25100 CAN. ASOLATO 25X100 LAMELLE 8/12/8 GRIG - ECA25100

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 25 mm

  • Colore - Grigio

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 20 M

EAN

8050507874507

Codice prodotto

ETNECA25100

Cod. produttore

ECA25100

Produttore

ETN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

25 mm

Colore:

Grigio

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

2156 mm²

Numero RAL:

7030

CANALI ASOLATI TIPO A 25X100 GRIGI