pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNECA100100BL CAN. ASOLATO 100X100 LAMELLE 8/12/8 BLU - ECA100100BL

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Perforazione sul fondo

  • Lunghezza - 2 mm

Confezione

  • 16 M

EAN

8056351665551

Codice prodotto

ETNECA100100BL

Cod. produttore

ECA100100BL

Produttore

ETN

Altezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Perforazione sul fondo

Lunghezza:

2 mm

Senza alogeni:

no

esecuzione della parete laterale:

Punzonatura foro/fessura

Materiale:

PVC

Distanza della fessura:

12 mm

Con parte superiore:

sì

Larghezza della fessura:

8 mm

Autoestinguente:

sì

Flessibile:

no

Sezione utile:

8980 mm²

Numero RAL:

5012

CANALI ASOLATI TIPO A 100X100 BLU