pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC9708060 PASSAGGIO A MURO LINEARE COND. DIM. 80X6 - EC9708060

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 80 mm

  • Profondità - 60 mm

  • Materiale - Plastica

  • Tipologia - Simmetrico

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8032793870302

Codice prodotto

ETNEC9708060

Cod. produttore

EC9708060

Produttore

ETN

Larghezza:

80 mm

Profondità:

60 mm

Materiale:

Plastica

Tipologia:

Simmetrico

Colore:

Bianco

Altezza:

60 mm

Tipo di montaggio del canale:

Parete

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

ABS

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

IK07

PASSAGGIO A MURO LINEARE 80X60