pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC95011075 GIUNZIONE A T PER CANALE COND. DIM.110 - EC95011075

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Colore - Bianco

  • Larghezza della derivazione - 110 mm

  • Numero di parti superiori - 1

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054382042983

Codice prodotto

ETNEC95011075

Cod. produttore

EC95011075

Produttore

ETN

Larghezza:

110 mm

Profondità:

75 mm

Colore:

Bianco

Larghezza della derivazione:

110 mm

Numero di parti superiori:

1

Materiale:

Plastica

Simmetrico:

sì

Larghezza parte superiore 1:

110 mm

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Senza alogeni:

sì

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Film protettivo:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Con connettore del canale:

no

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

GIUNTO A T 110X75