pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC91011075 ANGOLO INT. PER CANALE COND. DIM. 110X75 - EC91011075

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 110 mm

  • Profondità - 75 mm

  • Colore - Bianco

  • Forma - Simmetrico

  • Angolo - 90...90 °

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8054382042907

Codice prodotto

ETNEC91011075

Cod. produttore

EC91011075

Produttore

ETN

Larghezza:

110 mm

Profondità:

75 mm

Colore:

Bianco

Forma:

Simmetrico

Angolo:

90...90 °

Senza alogeni:

Materiale:

Plastica

Numero di parti superiori:

1

Tipologia:

Pezzo stampato per calotta

Larghezza parte superiore 1:

110 mm

Tipo di montaggio delle parti superiori:

Esteso

Qualità del materiale:

ABS

Trattamento antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Protezione della superficie:

Non trattato

Numero RAL:

9001

Film protettivo:

no

Con connettore del canale:

Foro per montaggio nel pavimento:

no

Con fermacavo:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura di impiego:

-25...70 °C

ANGOLO INTERNO 110X75