ELETTROCANALI - ETNEC9036045 TRAVERSINO DI TENUTA PER TUBI DIM. 60X45 - EC9036045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Arco a click
Larghezza canalina - 60 mm
Profondità canalina - 45 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
30 PZ
EAN
8053676577002
Codice prodotto
ETNEC9036045
Cod. produttore
EC9036045
Produttore
ETN
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Arco a click
Larghezza canalina:
60 mm
Profondità canalina:
45 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Numero RAL:
9001
Adatto ad uso esterno:
sì
TRAVERSINO TENUTA X TUBI 60X45


