pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC75516 CURVA FLESSIBILE TUBO-SCATOLA IP65 16 - EC75516

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 16 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8032636766366

Codice prodotto

ETNEC75516

Cod. produttore

EC75516

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

16 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

sì

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

16 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Raggio curvatura:

160 mm

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

sì

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

CURVA FLES. TUBO-SCATOLA IP65 Ø16 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM