pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC73020CR RACCORDO CURVO 90 TUBO TUBO IP67 20 RO - EC73020CR

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 20 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Colore - Altro

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8056351663519

Codice prodotto

ETNEC73020CR

Cod. produttore

EC73020CR

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

20 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Altro

Senza alogeni:

no

Con manicotto:

sì

Qualità del materiale:

PVC

Diametro:

20 mm

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

Superficie lucidata:

no

Raggio curvatura:

70 mm

Angolo del gomito:

90 °

Superficie spazzolata:

no

In due parti:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Flessibile:

no

Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1:

Senza

Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1:

Medio (classe 3)

CURVA 90° IP67 Ø20 mm - ROSSA RAL3000