pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC71025CR RACCORDO TUBO-TUBO IP67 25 ROSSO - EC71025CR

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro del tubo nominale - 25 mm

  • Colore - Rosso

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8056351663557

Codice prodotto

ETNEC71025CR

Cod. produttore

EC71025CR

Produttore

ETN

Materiale:

Plastica

Per diametro del tubo nominale:

25 mm

Colore:

Rosso

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Qualità del materiale:

PVC

Qualità del rivestimento superficiale:

Non rivestito

In due parti:

no

Superficie lucidata:

no

Superficie spazzolata:

no

Divisibile:

no

Con filettatura interna:

no

Con funzione di blocco:

no

Con coperchio e apertura per l'ispezione:

no

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

no

Eccentrico:

no

RACCORDO TUBO-TUBO IP67 Ø25 mm - ROSSO RAL3000