pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC699P40 PROLUNGA 32A IP67 2P+T 10 MT - EC699P40

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • sezione nominale del conduttore - 4 mm²

  • Collegamento 1 - Spina CEE

  • Numero di fili - 3

  • Collegamento 2 - Presa mobile CEE

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

397 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676578160

Codice prodotto

ETNEC699P40

Cod. produttore

EC699P40

Produttore

ETN

Lunghezza:

10 m

sezione nominale del conduttore:

4 mm²

Collegamento 1:

Spina CEE

Numero di fili:

3

Collegamento 2:

Presa mobile CEE

Materiale del rivestimento:

Gomma

Colore del rivestimento:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Ingresso cavi raccordo 1:

Diritto

Corrente nominale:

32 A

Ingresso cavi raccordo 2:

Diritto

Resistenza a temperatura:

-25...60 °C

Con conduttore di protezione:

sì

Sistema di connettori collegato al sistema:

no

Tensione nominale:

200...250 V

Cavo a spirale:

no

Con interruttore a corda:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

sì

Diametro esterno circa:

16.2 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

Senza

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

Senza

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

Senza

PROLUNGA IND. PRESA/SPINA 32A PRESA-SPINA 2P+T IP67 10 m