pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69681 PRESA MOBILE IP67 220V 2P+T 125A - EC69681

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576779256

Codice prodotto

ETNEC69681

Cod. produttore

EC69681

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

PRESA MOBILE 220V 125A 2P+T IP67