ELETTROCANALI - ETNEC69655 PRESA INCASSO IP67 380/415V 3P+N+T 125A - EC69655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
2 PZ
EAN
8033576779324
Codice prodotto
ETNEC69655
Cod. produttore
EC69655
Produttore
ETN
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
346...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
3000
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
130 mm
Distanza di foratura orizzontale:
100 mm
Trattamento superficiale:
Non trattato
Distanza di foratura verticale:
108 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
120 mm
Esecuzione militare:
no