pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69653 PRESA INCASSO IP67 380/415V 3P+T 125A - EC69653

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033576779317

Codice prodotto

ETNEC69653

Cod. produttore

EC69653

Produttore

ETN

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

5017

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

130 mm

Distanza di foratura orizzontale:

100 mm

Trattamento superficiale:

Non trattato

Distanza di foratura verticale:

108 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

120 mm

Esecuzione militare:

no

PRESA DA INCASSO INCLINATA 380V 125A 3P+T IP67