ELETTROCANALI - ETNEC69473 SPINA MOBILE IP67 24V 3P 16A - EC69473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Viola
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8053676577491
Codice prodotto
ETNEC69473
Cod. produttore
EC69473
Produttore
ETN
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Non trattato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no