pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC694031D PRESA BASE DIRITTA IP67 24V 3P 16A - EC694031D

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 12 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053676577552

Codice prodotto

ETNEC694031D

Cod. produttore

EC694031D

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore identificativo:

Viola

Numero RAL:

7035

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Prestampaggio in rilievo

Materiale:

Plastica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio esterno

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Montaggio isolato:

sì

Esecuzione militare:

no

Colore del corpo:

Grigio

Bloccabile:

no

Campo per designazione:

no

PRESA DA PARETE DIRITTA 24V 16A 3P IP67