pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69350 PRESA INCASSO IP67 380/415V 3P+T 63A - EC69350

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576770918

Codice prodotto

ETNEC69350

Cod. produttore

EC69350

Produttore

ETN

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

380...415 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

3000

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

112 mm

Distanza di foratura orizzontale:

80 mm

Trattamento superficiale:

Non trattato

Distanza di foratura verticale:

88 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

100 mm

Esecuzione militare:

no

PRESA DA INCASSO INCLINATA 380V 63A 3P+T IP67