ELETTROCANALI - ETNEC692961 PRESA IOSBF CON FONDO IP65 220V 2P+T 32A - EC692961

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8033576771212
Codice prodotto
ETNEC692961
Cod. produttore
EC692961
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP65
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte inferiore e parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no


