pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69283 PRESA MOBILE IP44 220V 3P+T 32A - EC69283

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di poli - 4

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576770567

Codice prodotto

ETNEC69283

Cod. produttore

EC69283

Produttore

ETN

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di poli:

4

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Raccordo a vite

Materiale:

Plastica

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Non trattato

Esecuzione militare:

no

PRESA MOBILE 220V 32A 3P+T IP44