ELETTROCANALI - ETNEC69274 SPINA MOBILE IP67 220/240V 3P+T 16A - EC69274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 4
Posizione ora - 9 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8033576770390
Codice prodotto
ETNEC69274
Cod. produttore
EC69274
Produttore
ETN
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
4
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Convertitore di fase:
no
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Trattamento superficiale:
Non trattato
Materiale di contatto:
CuZn
Esecuzione militare:
no


