pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69258 PRESA INCASSO IP67 220/240V 2P+T 63A - EC69258

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 2 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

37 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576770895

Codice prodotto

ETNEC69258

Cod. produttore

EC69258

Produttore

ETN

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

5017

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

112 mm

Distanza di foratura orizzontale:

80 mm

Trattamento superficiale:

Non trattato

Distanza di foratura verticale:

88 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

100 mm

Esecuzione militare:

no

PRESA DA INCASSO INCLINATA 220V 63A 2P+T IP67