ELETTROCANALI - ETNEC69257 PRESA INCASSO IP67 220/240V 3P+T 32A - EC69257

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 4
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 9 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8033576770888
Codice prodotto
ETNEC69257
Cod. produttore
EC69257
Produttore
ETN
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
4
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
5017
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
97 mm
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Non trattato
Distanza di foratura verticale:
73 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
80 mm
Esecuzione militare:
no