ELETTROCANALI - ETNEC69190 PRESA IOSBF SENZA FONDO IP44 110V 2P+T 1 - EC69190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore - Bloccaggio meccanico
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
8033576771076
Codice prodotto
ETNEC69190
Cod. produttore
EC69190
Produttore
ETN
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Senza
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Esecuzione militare:
no


