ELETTROCANALI - ETNEC691743 MOLTIPLICATORE 3 USCITE IP67 110V 2P+T 1 - EC691743

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Senza
Interruttore differenziale - Senza
Tipo di collegamento alla rete - CEE 16 A
Manipolazione - Portatile
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
6 PZ
EAN
8033576771601
Codice prodotto
ETNEC691743
Cod. produttore
EC691743
Produttore
ETN
Protezione:
Senza
Interruttore differenziale:
Senza
Tipo di collegamento alla rete:
CEE 16 A
Manipolazione:
Portatile
Grado di protezione (IP):
IP67
Presa CEE - 16 A:
3×16 A xp xxx V
Presa CEE - 32 A:
Senza
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 13:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 15:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 23:
0
Numero di prese di corrente tipo standard Suisse a 25:
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
0
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Non trattato
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Altro
Numero di poli collegamento alla rete:
3
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio