pagina iniziale

ELETTROCANALI - ETNEC69103 PRESA INCASSO IP44 110/130V 3P+T 32A - EC69103

ELETTROCANALI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8033576770789

Codice prodotto

ETNEC69103

Cod. produttore

EC69103

Produttore

ETN

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

100...130 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

1023

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

97 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Trattamento superficiale:

Non trattato

Distanza di foratura verticale:

73 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

80 mm

Esecuzione militare:

no

PRESA DA INCASSO INCLINATA 110V 32A 3P+T IP44