ELETTROCANALI - ETNEC69100 PRESA INCASSO IP44 110/130V 2P+T 16A - EC69100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 4 h
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8033576770734
Codice prodotto
ETNEC69100
Cod. produttore
EC69100
Produttore
ETN
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
100...130 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
1023
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Distanza di foratura orizzontale:
60 mm
Trattamento superficiale:
Non trattato
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
75 mm
Esecuzione militare:
no