ELETTROCANALI - ETNEC690PL4 QUADRO ASC 32A - 3P+N - 400V IDN: 30MA - EC690PL4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Numero totale di gruppi - 1
Corrente nominale dell'interruttore principale - 32 A
Tipo di montaggio - A parete
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
169 Kg CO₂-eq
EAN
8053676577590
Codice prodotto
ETNEC690PL4
Cod. produttore
EC690PL4
Produttore
ETN
Protezione:
Magnetotermico / interruttore differenziale combinato / magnetotermico
Numero totale di gruppi:
1
Corrente nominale dell'interruttore principale:
32 A
Tipo di montaggio:
A parete
Grado di protezione (IP):
IP65
Numero di fasi:
3
Numero di gruppi luce:
0
Interruttore principale di protezione:
sì
Gruppo di collegamento cucina:
Senza
Numero di combinazioni interruttore differenziale/magnetotermico:
1
Gruppo di collegamento cucina adatto come gruppo corrente AT:
no
Con trasformatore campanello:
no
Numero di gruppi a valle dell'interruttore differenziale:
0
Con presa di corrente:
no
Numero di poli interruttore principale:
4
Numero di gruppi diretti:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Altezza:
220 mm
Con coperchio trasparente:
sì
Numero di interruttori differenziali 30 mA:
1
Bloccabile:
sì
Con metro:
no
Larghezza:
280 mm
Numero di interruttori differenziali 300 mA:
0
Sovratensore:
no
Protezione carico parziale:
no
Protezione RCD in entrata:
sì
Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD:
0
Protezione elevata integrità:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Numero moduli DIN:
12
Protezione doppio RCD:
no
Numero di vie in uscita:
1
Profondità:
100 mm
Adatto per dati:
no
Numero di file:
1
Numero di mini-disgiuntori monofase (MCB):
0
Numero di mini-disgiuntori trifase (MCB):
1
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Assorbimento di potenza:
9.9 W
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di chiusura:
Cilindro
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035


